Set di guanti monouso TouchNTuff® 92-670, Misure guanti da lavoro: 8

Codice art.: 094720 8
copia
Imposta il prezzo 100 Articolo (CHF 0.20 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
259 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; senza lattice; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico
  • EN 374: modello B (JKPT)
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374; Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TouchNTuff®
Caratteristiche guanti Privi di silicone; senza lattice; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico
EN 374 modello B (JKPT)
Resistenza alle sostanze chimiche JKPT
Materiale Nitrile
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374; Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374
Materiale supporto Nitril
Rivestimento Nitril
Spessore 0,11 mm
Lunghezza 240 mm
Contenuto 100
Peso 3 g
Colore blu
Campo di applicazione Precisione
Misure guanti da lavoro 8
Spessore (parete) 0,1 mm
AQL 1,5
Utilizzo monouso
Tempo di permeazione per cicloesano al 99% >480 min
Tempo di permeazione per etanolo al 95% <10 min
Tempo di permeazione per isopropanolo al 99% 30-40 min
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 40 % >480 min
Tempo di permeazione per acido solforico al 50% >480 min
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanto monouso
Tipo di prodotto Guanto monouso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094720 8
copia
EAN / GTIN 076490493332
copia
Codice del produttore 92-670/7,5-8
copia
Produttore/persona responsabile Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrizione

Esecuzione:

Set di guanti monouso in scatola. Categoria III. Senza polvere.
TouchNTuff® 92-670. Senza silicone né paraffina. Punte delle dita testurizzate. Omologato per il contatto con gli alimenti. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374; protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript