Pre túto položku je dostupný iný variant:

Pár rukavíc Cut E, Veľkosť rukavíc: 8

Č. pol.: 094662 8
Zľava
14,75 €
Cena za 1 pár
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    6,00 € 14,75 € / 1 pár
  • Od 12 pár
    5,00 € 12,29 € / 1 pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 876 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za 1 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Technológia štrikovania: 15G
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Trieda ochrany pred rezom: E

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Technológia štrikovania 15G
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4443E
Podkladový materiál Špeciálna priadza
Povrchová úprava Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Allround
Farba čierna / sivá
Použitie viacrazové
Trieda ochrany pred rezom E
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 094662 8
EAN/GTIN 4067263116677
Číslo výrobcu 094662 8
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Rukavice s novou technológiou vlákna kompletne bez sklenených a oceľových vlákien. Vrstva z nitrilovej peny. Öko-Tex štandard 100.
HOLEX Cut E. Rukavica s ochranou proti porezaniu s úrovňou ochrany proti porezaniu E a 15-vláknovou technológiou pletenia pre meniace práce s mimoriadnym nebezpečenstvom porezania.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Chránia ruky pred mechanickými rizikami, odreninami, pľuzgiermi a inými povrchovými poraneniami.
  • Na presné práce v mastnom a vlhkom pracovnom prostredí.
  • Optimálny ochranný účinok len pri úplnom zakrytí chránenej oblasti. Pri ochranných rukaviciach so zapínaním skontrolujte, či sú bezpečne nasadené. Ochranné rukavice nesmú skĺzavať. Vyberte vhodnú veľkosť rukavíc.

Nesprávne použitie
  • Nechránia pred chemickými, mikrobiologickými, tepelnými, elektrickými a reznými rizikami.
  • Nepoužívajte v blízkosti rotujúcich častí stroja.
  • Ochranný účinok sa nesmie zhoršiť kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a používateľovi sa nesmie brániť v práci.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka