{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Cut E | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Clase de protección frente a cortes, EN 388 | E | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 4 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | 4 | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 4 | |
| Resistencia a la perforación | 3 | |
| Resistencia al corte (TDM) | E | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano | Espuma de nitrilo | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Código EN 388 | 4443E | |
| Color | gris; negro | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra cortes | |
| Talla del guante | 8 | |
| Intervalo de aplicación | Universal | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Tecnología de tejido (finura) | 15G | |
| Norma | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Material de base | Hilo especial | |
| Recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
| Forrado | no | |
| Características | Agarre con aceite; Agarre en mojado | |
| Categoría de protección | II | |
| Contenido | Par |
| Número de artículo | 094662 8 | |
| EAN / GTIN | 4067263116677 | |
| Número del fabricante | 094662 8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |