Pár rukavíc Eco Cut B, Veľkosť rukavíc: 7

Č. pol.: 094635 7
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 12 páry
  • Kroky objednávky: 12 páry
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 369 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za 1 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria
Eco Cut
Označenie výrobcu
Eco Cut B
Obsah pár
1 Pár
Trieda ochrany pred rezom, EN 388
B
Verzia, EN 388
EN388:2016
Odolnosť proti oderu
4
Odolnosť proti prerezaniu (Coupe test)
2
Odolnosť proti roztrhnutiu
4
Odolnosť proti prepichnutiu
1
Odolnosť proti prerezaniu (TDM)
B
Ochrana pred nárazmi
neurčené
Materiál povrchovej úpravy, vnútorná plocha dlaní
Polyuretán (PU)
Kód EN 388
4241B
Farba
sivá
Druh produktu
rukavice
Rozsah použitia
ochrana proti porezaniu
Veľkosť rukavíc
7
Rozsah použitia
allround; presnosť
Opätovné použitie
viacrazové
jednotka
Pár
technológia pletenia (jemnosť)
13G
Norma
EN 388; EN ISO 21420
Podkladový materiál
Nylón
Povrchová úprava
vnútorná plocha dlaní
podšité
nie
Kategória ochrany
II
Obsah
pár

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 094635 7
EAN/GTIN 4062406574253
Číslo výrobcu 094635 7
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Bezšvové pletené rukavice na ochranu proti porezaniu na každodenné použitie. S odolnou PU vrstvou.
HOLEX Eco Cut B. Úroveň ochrany proti porezaniu B na ochranu pred stredným nebezpečenstvom porezania.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Optimálny ochranný účinok len pri úplnom zakrytí chránenej oblasti. Pri ochranných rukaviciach so zapínaním skontrolujte, či sú bezpečne nasadené. Ochranné rukavice nesmú skĺzavať. Vyberte vhodnú veľkosť rukavíc.
  • Chránia ruky pred mechanickými rizikami, odreninami, pľuzgiermi a inými povrchovými poraneniami.

Nesprávne použitie
  • Ochranný účinok sa nesmie zhoršiť kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a používateľovi sa nesmie brániť v práci.
  • Nepoužívajte v blízkosti rotujúcich častí stroja.
  • Nechráni pred chemickými, mikrobiologickými, tepelnými a elektrickými rizikami.