Handschoenen, paar Eco Cut B, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094635 7
Korting
€ 3,93
Prijs per 1 paar
Prijs geldig tot 22 nov 2026
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paren
  • Stappen van de bestelling: 12 paren
op aanvraag
Op voorraad
8.925 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco Cut
Artikelomschrijving producent Eco Cut B
Inhoud paar 1 paar
Snijbeschermingsklasse, EN 388 B
Versie, EN 388 EN388:2016
Slijtvastheid 4
Snijvastheid (Coupe-test) 2
Weerstand na scheuren 4
Doorsteekweerstand 1
Snijvastheid (TDM) B
Bescherming tegen stoten niet bepaald
Materiaal coating, handpalm Polyurethaan (PU)
EN 388 code 4241B
Kleur grijs
Producttype handschoenen
Toepassingsgebied snijbescherming
Handschoen-maat 7
Toepassingsgebied allround; precisie
Hergebruik meerdere keren te gebruiken
Eenheid Paar
Breitechnologie (fijnheid) 13G
Norm EN 388; EN ISO 21420
Dragermateriaal Nylon
Coating handpalm
Gevoerd nee
Beschermingscategorie II
Inhoud paar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094635 7
EAN/GTIN 4062406574253
Nummer fabrikant 094635 7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Naadloos gebreide, snijbestendige handschoenen voor dagelijks gebruik. Met sterke PU-coating.
HOLEX Eco Cut B. Snijvastheidsniveau B ter bescherming tegen gemiddelde snijgevaren.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Optimale beschermende werking alleen bij volledige afdekking van het te beschermen gebied.
  • Bij veiligheidshandschoenen met sluiting, controleren of deze goed vastzit.
  • Veiligheidshandschoenen mogen niet schuiven.
  • De juiste handschoenmaat kiezen.
  • Beschermen handen tegen mechanische risico’s, schaafwonden, blaren en andere oppervlakkige verwondingen.

Onjuist gebruik
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.
  • Niet gebruiken in de buurt van roterende machinedelen.
  • Beschermt niet tegen chemische, microbiologische, thermische en elektrische gevaren.