Pár rukavíc Pro Cut E / Impact 10

Č. pol.: 094606 10

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    22,32 € / pár
  • Od 12 pár
    18,60 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 493 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: Bez DMF; Ochrana proti nárazom; zosilnenie v ohybe palca
  • Technológia štrikovania: 13G
  • Trieda ochrany pred rezom: E

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 12
Vlastnosť rukavíc Bez DMF; Ochrana proti nárazom; zosilnenie v ohybe palca
Technológia štrikovania 13G
Sušenie Sušenie vzduchom
EN 388 4X42EP
Podkladový materiál HPPE
Povrchová úprava water based PU/Nitril
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Heavy Duty
Farba čierna / sivá
Veľkosť rukavíc 10
Dĺžka 255 mm
Použitie viacrazové
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred porezaním
Trieda ochrany pred rezom E
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094606 10
EAN/GTIN 4062406132934

Popis

Prevedenie:

HOLEX Pro Cut E. Bezšvové pletené rukavice s ochranou proti porezaniu na ochranu pred mimoriadnymi nebezpečenstvami porezania. PU povrchová úprava z nitrilovej peny pre veľmi dobrý úchop dokonca aj v olejovom a vlhkom pracovnom prostredí. So zosilneným ohybom palca pre dlhšiu životnosť.
S dodatočnými chráničmi zadnej časti rúk s inovatívnym dizajnom na maximálnu ochranu a mimoriadnu slobodu pohybu.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.