Par rukavica Pro Cut E / Impact 10

Artikl br.: 094606 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    23,66 € / Pair
  • od 12 Pair
    19,72 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
2.491 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Bez DMF-a; Zaštita od udaraca; pojačan pregib palca
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Razred zaštite od porezotina: E

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 12
Funkcija rukavice Bez DMF-a; Zaštita od udaraca; pojačan pregib palca
Tehnologija pletenja 13G
Sušenje Sušenje na zraku
EN 388 4X42EP
Materijal nosača HPPE
Prevlaka PU na bazi vode / nitril
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Heavy Duty
Boja crna / siva
Veličina rukavice 10
Duljina 255 mm
Primjena višekratno
AQL G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje.
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Rukavice za zaštitu od porezivanja
Razred zaštite od porezotina E
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od porezivanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094606 10
EAN / GTIN 4062406132934

Opis

Izvedba:

HOLEX Pro Cut E. Bešavno pletene zaštitne rukavice za zaštitu od ekstremnih opasnosti od posjekotina. PU prevlaka od nitrilne pjene za vrlo dobru protukliznu zaštitu, čak i u nauljenim i vlažnim radnim okruženjima. S ojačanim nagibom palca za dugotrajnost.
S dodatnim štitnicima na poleđini rukavice, inovativan dizajn za maksimalnu zaštitu i nesvakidašnje visoku slobodu kretanja.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.