• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Paire de gants K02-303L, Taille des gants: 9

Réf.: 094577 9
Remise
14,40 €
Prix par 1 paire
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 paire
    8,64 € 14,40 € / 1 paire
  • De 12 paires
    7,20 € 12,00 € / 1 paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série
Kyorene Pro Graphene
Référence fabricant
Kyorene K02-303L
Contenu Paires
1 paire
Classe de protection anti-coupure, EN 388
C
Version, EN 388
EN388:2016
Résistance à l’abrasion
4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe)
X
Résistance à la déchirure
3
Résistance à la perforation
1
Résistance à la coupure par lame (TDM)
C
Protection contre les chocs
absence de détermination
Matériau revêtement, paume
Mousse nitrile
Code EN 388
4X31C
Couleur
gris; noir
Type de produit
gants
Domaine d’utilisation
protection contre les coupures
Taille de gants
9
Domaine d’application
précision
Réutilisation
réutilisable
Unité
Paire
technologie de tricotage (finesse)
18G
Norme
EN 388; EN ISO 21420
Substrat
kyorene-Pro-Graphene HV
Revêtement
paume
avec doublure
non
Caractéristiques
compatibilité écrans tactiles
Catégorie de protection
II
Sommaire
paire

Identification et classification

Référence article 094577 9
EAN / GTIN 4059904169036
Réf. fabricant K02-303L-9
Fabricant/personne responsable QS Safety Luxembourg S.A.R.L, 8-10, Rue Mathias Hardt, 1717 Luxembourg, Luxembourg

Description

Exécution:

Série Kyorene Pro Graphene. Gants anti-coupures avec fil en graphène Kyorene-Pro sans ajout de fibres de verre et d’acier inoxydable. Le substrat innovant a un effet bactériostatique et régule la température pour un port confortable. Neutralisation des odeurs pour une odeur de fraîcheur persistante des gants.
Kyorene K02-303L. Gants anti-coupures avec niveau de protection contre les coupures C.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.