Pár rukavíc uvex C500 XG 9

Č. pol.: 094555 9

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    24,24 € / pár
  • Od 10 pár
    20,20 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
220 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Trieda ochrany pred rezom: C

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria uvex C500
Vlastnosť rukavíc bez silikónov
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
Podkladový materiál Polyamid, HPPE, sklo, bambusová viskóza
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy Plný povlak
Rozsah použitia Heavy Duty
Farba antracitová / limetková
Veľkosť rukavíc 9
Hmotnosť 93 g
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred porezaním
Trieda ochrany pred rezom C
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094555 9
EAN/GTIN 4048612040065
Číslo výrobcu 6060009

Popis

Prevedenie:

uvex C500 XG. Ochranné rukavice proti porezaniu bez silikónu, vhodné vďaka plnému povlaku z vysoko účinného elastoméru pre použitie pri ťažkých prácach v olejnatom, mastnom a vlhkom prostredí. Vysokú schopnosť uchopenia v oleji zaisťuje povlak Xtra-Grip.
uvex 500 Serie. Spoľahlivé ochranné rukavice proti porezaniu s technológiou Bamboo TwinFlex® z bambusovej viskózy, HPPE a polyamidu pre dobrý pocit pri nosení a pokrokovú reguláciu klímy.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.