Pár rukavíc uvex C500 foam 10

Č. pol.: 094550 10

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    22,14 € / pár
  • Od 10 pár
    18,45 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
802 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Norma: EN 407
  • bez silikónov: áno
  • Trieda ochrany pred rezom: C

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria uvex C500
Vlastnosť rukavíc bez silikónov
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Lícovanie velmi dobré
EN 388 4X42C
EN 407 X1XXXX
Podkladový materiál Polyamid, HPPE, sklo, bambusová viskóza
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Allround
Farba antracitová / limetková
Norma EN 407
Veľkosť rukavíc 10
Hmotnosť 32,8 g
EN 388 Odolnosť proti oderu 4
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu 5
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu 4
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu 2
Použitie viacrazové
bez silikónov áno
Dýchacia aktivita dobré
Bez DMF nie
Pocit na dotyk velmi dobré
Priľnavosť na mokrom povrchu primerané
Priľnavosť na mastnom povrchu primerané
Žiaruvzdorná ochrana nie je k dispozícii
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred porezaním
Trieda ochrany pred rezom C
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094550 10
EAN/GTIN 4048612015131
Číslo výrobcu 6049410

Popis

Prevedenie:

uvex C500 foam. Rukavica bez silikónu s dobrou mechanickou odolnosťou voči oderu a veľmi dobrou priľnavosťou v suchom a mierne vlhkom prostredí. Vhodná pre kontaktné teplo do 100 °C.
Séria uvex 500. Spoľahlivé ochranné rukavice proti porezaniu s technológiou Bamboo TwinFlex® z bambusovej viskózy, HPPE a polyamidu pre dobrý pocit pri nosení a pokrokovú reguláciu klímy.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.