Pereche de mănuşi uvex C500 foam, Mărimea mănuşilor: 10

Cod articol.: 094550 10
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    17,44 € / 1 pereche
  • de la 10 perechi
    14,54 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
575 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Serie uvex C500
Rezistent la căldură până la 100 grade
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 C
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 2
Rezistenţă la tăiere (TDM) C
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407 X
B: Căldură de contact, EN 407 1
C: Căldură de convecţie, EN 407 X
D: Căldură radiantă, EN 407 X
E: stropi mici de topire, EN 407 X
F: Stropi mari de topire, EN 407 X
Material acoperire, Suprafaţa palmei Nitril
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Cod EN 407 X1XXXX
Cod EN 388 4X42C
Culoarea gri; verde
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la temperaturi înalte; Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 10
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de bază Bambus-viscoză; Fibre HPPE; Poliamidă
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici Fără silicon; permite pielii să respire
Categoria de protecție II
Greutate totală 32,8 g
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094550 10
EAN / GTIN 4048612015131
Număr producător 6049410
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

Seria uvex 500. Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor cu tehnologie Bamboo TwinFlex® din bambus şi viscoză, HPPE şi poliamidă pentru o senzaţie plăcută la purtare şi o reglare avansată a climei. uvex C500 foam: Mănuşi fără silicon cu rezistenţă bună la uzură mecanică şi aderenţă foarte bună în mediu uscat şi uşor umed. Recomandată pentru căldură de contact de până la 100°C.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.