Pár rukavíc HyFlex® 11-423 11

Č. pol.: 094471 11

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    12,98 € / pár
  • Od 12 pár
    10,82 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
168 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; Bez DMF; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov
  • Technológia štrikovania: 13G
  • Norma: EN 407
  • bez silikónov: áno
  • Trieda ochrany pred rezom: B

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HyFlex®
Obsah 12
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; Bez DMF; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov
Technológia štrikovania 13G
Lícovanie velmi dobré
EN 388 4X32B
EN 407 X1XXXX
Podkladový materiál INTERCEPT™
Povrchová úprava PU/nitril
Materiál PU/nitril
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Allround
Farba sivá/limetková
Norma EN 407
Materiál povrchovej úpravy PU/nitril
Veľkosť rukavíc 11
Hmotnosť 30 g
Dĺžka 225 mm
EN 388 Odolnosť proti oderu 4
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu 3
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu 3
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu 2
Použitie viacrazové
bez silikónov áno
Dýchacia aktivita dobré
Bez DMF áno
Pocit na dotyk dobré
Priľnavosť na mokrom povrchu dobré
Priľnavosť na mastnom povrchu dobré
Žiaruvzdorná ochrana nie je k dispozícii
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Trieda ochrany pred rezom B
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094471 11
EAN/GTIN 10076490053472
Číslo výrobcu 11-423/11

Popis

Prevedenie:

HyFlex® 11-423. Nitrilová vrstva PU na vodnej báze. Neobsahuje silikón a DMF. Odolnosť voči teplu do 100 °C. Vhodné najmä na rezanie suchých alebo do oleja namočených dielov.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.