Pár rukavíc uvex phynomic airLite B ESD 11

Č. pol.: 094466 11

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    16,70 € / pár
  • Od 10 pár
    13,92 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
168 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: Vhodné pre dotykové displeje
  • Technológia štrikovania: 18G
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Trieda ochrany pred rezom: B

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť rukavíc Vhodné pre dotykové displeje
Technológia štrikovania 18G
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 3X32B
Podkladový materiál Dyneema®Diamond, polyamid, elastan, karbón
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Farba modrá / antracitová
Veľkosť rukavíc 11
Hmotnosť 45 g
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred porezaním
Trieda ochrany pred rezom B
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094466 11
EAN/GTIN 4048612063767
Číslo výrobcu 60078-11

Popis

Prevedenie:

Séria uvex phynomic airLite. Obzvlášť ľahké rukavice na ochranu proti prerezaniu s ergonomickým strihom a vysokým pohodlím počas nosenia. Ideálne na činnosti vyžadujúce vysokú taktilnú a jemnú citlivosť. Môžu sa používať v prostredí s elektrostatickým nábojom (ESD) aj v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Dermatologicky testované (proDERM®) a bez akýchkoľvek urýchľovačov. Povrchová úprava airLite z polyméru Aqua zabezpečuje vysokú priedušnosť.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.
Rukavice, ktoré chránia pred elektrostatickým výbojom, neizolujú ruky od elektrického napätia. Nie sú vhodné pre prácu na vedeniach pod napätím ani na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom, ale len na ochranu výrobku.