{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Característica de los guantes | Apto pata pantalla táctil | |
Tecnología de punto | 18G | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 3X32B | |
Material de base | Dyneema®Diamond, poliamida, elastano, carbono | |
Recubrimiento | Nitril | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Color | azul / antracita | |
Talla de guante | 11 | |
Peso | 45 g | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes protectores frente a cortes | |
Clase de protección frente a cortes | B | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
Número de artículo | 094466 11 | |
EAN / GTIN | 4048612063767 | |
Número del fabricante | 60078-11 |