Pár rukavíc MASTER CUT C 9

Č. pol.: 094445 9
Zľava
13,14 €
Cena platí do 31. 7. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    6,60 € 13,14 € / pár
  • Od 12 pár
    5,50 € 10,95 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 564 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: zosilnenie v ohybe palca
  • Technológia štrikovania: 18G
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Trieda ochrany pred rezom: C

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MASTER CUT
Vlastnosť rukavíc zosilnenie v ohybe palca
Technológia štrikovania 18G
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4331C
Podkladový materiál Špeciálna priadza
Povrchová úprava Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť; Allround
Farba sivá / čierna
Veľkosť rukavíc 9
Použitie viacrazové
Trieda ochrany pred rezom C
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094445 9
EAN/GTIN 4062406273361

Popis

Prevedenie:

Priliehavé a mimoriadne pohodlné vďaka technológii 18-vrstvového úpletu. Príjemná nitrilový mikropenová povrchová úprava pre mimoriadne dobrý cit pre dotyk a obratnosť.
GARANT MASTER CUT C. Úroveň ochrany proti porezaniu C, úplne bez sklenených a oceľových vlákien. So zosilneným ohybom palca na zvýšenie odolnosti.
Rukavice sa môžu prať pri teplote 40° - 60° C až 4-krát.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.
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
    Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka