Delovne rokavice, par MASTER CUT C, Velikost rokavic: 9

Št. art.: 094445 9
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    10,08 € / 1 par
  • od 12 pari
    8,40 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
24.311 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Cut
Vsebina parov 1 par
Razred zaščite pred vrezi, EN 388 C
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 4
Odpornost proti urezu (Coup-test) 3
Odpornost proti trganju 3
Odpornost proti prebadanju 1
Odpornost proti urezu (TDM) C
Zaščita pred udarci ni določeno
Material prevleke, prevleka dlani Nitril pena
Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100
EN 388 koda 4331C
Barva sive; črna
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 9
Prilagodljivost oprijeto
Področje uporabe preciznost; večnamensko
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Tehnologija pletenja (finost) 18G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Nosilni material specialno pletivo
Prevleka prevleka dlani
Lastnosti ojačan pregib palca
Kategorija zaščite II
Vsebina par

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094445 9
EAN/GTIN 4062406273361
Številka proizvajalca 094445 9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Delovne rokavice za zaščito pred vrezi GARANT Master Cut. Tesno naleganje in izjemno udobje zahvaljujoč tehnologiji pletenja 18 Gauge. Prijetna mikro penasta prevleka iz nitrila za izjemno občutljivost prijemanja in dobro spretnost prstov. Z ojačanim pregibom palca za daljšo življenjsko dobo.
Stopnja zaščite pred vrezi C, popolnoma brez steklenih in jeklenih vlaken.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Warning:

Namen uporabe
  • Ščitijo roke pred mehanskimi nevarnostmi, odrgninami, mehurji in nevarnostjo urezov.
  • Za natančna dela.
  • Optimalna zaščita le pri pokritju celotnega območja, potrebnega zaščite.
  • Pri zaščitnih delovnih rokavicah z zadrgo se preveri njihovo tesno prileganje.
  • Zaščitne delovne rokavice ne smejo drseti.
  • Izberite primerno velikost rokavic.

Napačna uporaba
  • Brez zaščite pred kemičnimi, mikrobiološkimi, termičnimi in električnimi nevarnostmi.
  • Se ne uporabljajo v bližini rotirajočih strojnih delov.
  • Po stiku z ostrim predmetom delovnih rokavic ne uporabljajte več.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.