Pár rukavíc BASIC 9

Č. pol.: 094411 9
  • Minimálne množstvo objednávky 12 pár
  • Kroky objednávky: 12 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 944 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 12
Sušenie Sušenie vzduchom
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov
EN 388 4111X
Podkladový materiál Bavlna
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy 3/4 povrchová úprava
Rozsah použitia Allround
Dĺžka 255 mm
Farba žltá
Veľkosť rukavíc 9
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094411 9
EAN/GTIN 4045197884176

Popis

Prevedenie:

Bavlnené rukavice Interlock s pletenou manžetou a 3/4 nitrilovou vrstvou na bezpečnú a pohodlnú ochranu pri práci s olejnatými, mastnými a mokrými časťami. Vhodné najmä na montážne práce, výrobu a spracovanie kovov, údržbové práce, obrábanie odliatkov, kontrolu kvality.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.