{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | BASIC | |
| Vsebina parov | 1 par | |
| Različica, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odpornost proti obrabi | 4 | |
| Odpornost proti urezu (Coup-test) | 1 | |
| Odpornost proti trganju | 1 | |
| Odpornost proti prebadanju | 1 | |
| Odpornost proti urezu (TDM) | X | |
| Zaščita pred udarci | ni določeno | |
| Material prevleke, 3/4-prevleka | Nitril | |
| EN 388 koda | 4111X | |
| Barva | rumena | |
| Vrsta izdelka | delovne rokavice | |
| Velikost rokavic | 9 | |
| Področje uporabe | večnamensko | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Enota | Seznani se | |
| AQL (sprejeta raven kakovosti) | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
| Standard | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Nosilni material | Bombaž | |
| Prevleka | 3/4-prevleka | |
| Lastnosti | brez DMF; prijazno za kožo alergikov | |
| Kategorija zaščite | II | |
| Celotna dolžina L | 255 mm | |
| Vsebina | par |
| Številka izdelka | 094411 9 | |
| EAN/GTIN | 4045197884176 | |
| Številka proizvajalca | 094411 9 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |