Pár rukavíc HyFlex® 11-818 10

Č. pol.: 094358 10

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    6,36 € / pár
  • Od 12 pár
    5,30 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
852 kus/y s okamžitým dodaním
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; bez latexu; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov
  • Technológia štrikovania: 18G
  • Trieda ochrany pred rezom: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HyFlex®
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Obsah 12
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; bez latexu; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov
Lícovanie velmi dobré
EN 388 3121A
Podkladový materiál Nylon Spandex
Povrchová úprava Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Dĺžka 200 mm
Farba modrá
Materiál povrchovej úpravy Nitril / PU
Veľkosť rukavíc 10
Hmotnosť 16,5 g
Technológia štrikovania 18G
bez silikónov nie
Použitie viacrazové
Bez DMF nie
Pocit na dotyk velmi dobré
Priľnavosť na mokrom povrchu dobré
Priľnavosť na mastnom povrchu dobré
Žiaruvzdorná ochrana nie je k dispozícii
Dýchacia aktivita velmi dobré
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Materiál Nitrilová pena
Trieda ochrany pred rezom A
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094358 10
EAN/GTIN 10076490478534
Číslo výrobcu 11-818/10

Popis

Prevedenie:

HyFlex® 11-818. S inovatívnou povrchovou úpravou pre trikrát dlhšiu životnosť akou disponujú porovnateľné rukavice. Podkladový materiál z nylonu a spandexu s 18-vláknovou technológiou pletenia pre maximálnu hmatovú citlivosť pri jemnej práci. Neobsahuje silikón a latex. Vhodné najmä na manipuláciu s jemnými dielmi, jemnú montáž malých skrutiek, osadenie výrobných liniek.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.