Par rukavica HyFlex® 11-818 10

Artikl br.: 094358 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    6,74 € / Pair
  • od 12 Pair
    5,62 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
830 dijelovi na zalihi
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Funkcija rukavice: Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Razred zaštite od porezotina: A

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HyFlex®
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Sadržaj 12
Funkcija rukavice Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama
Udobnost vrlo dobro
EN 388 3121A
Materijal nosača Spandex najlon
Prevlaka Nitrilna pjena
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost
Duljina 200 mm
Boja plavo
Materijal prevlake Nitril / PU
Veličina rukavice 10
Težina 16,5 g
Tehnologija pletenja 18G
bez silikona ne
Primjena višekratno
Bez DMF-a ne
Osjećaj dodira vrlo dobro
Mokro prianjanje dobro
Uljni hvat dobro
Toplinska zaštita ne postoji
Prozračnost vrlo dobro
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Materijal Nitrilna pjena
Razred zaštite od porezotina A
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094358 10
EAN / GTIN 10076490478534
Broj proizvođača 11-818/10

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-818. S inovativnom prevlakom za trostruko veću dugotrajnost od drugih sličnih rukavica. Osnovni materijal Nylon-Spandex izrađen 18-Gauge tehnikom pletenja za maksimalnu osjetljivost dodira za fine radove. Bez silikona i lateksa. Posebno prikladne za rukovanje osjetljivim dijelovima, finu montažu malih vijaka, opremanje proizvodnih postrojenja.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.