Antivibračné rukavice, pár Tegera® 9182 10

Č. pol.: 094332 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Ochrana proti vibráciám a nárazom (EN ISO 10819)

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 6
EN 388 3111X
Podkladový materiál Lícová kozinka
Variant Povrchovej úpravy žiadna povrchová úprava
Rozsah použitia Allround; Heavy Duty
Dĺžka 315 mm
Farba čierna / žltá
Veľkosť rukavíc 10
Norma Ochrana proti vibráciám a nárazom (EN ISO 10819)
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Ochranné rukavice pre vodicov
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094332 10
EAN/GTIN 7392626055933
Číslo výrobcu 9182/10

Popis

Prevedenie:

Rukavice tlmiace vibrácie vyrobené z kozej kože s vystuženými dlaňami. Vysokokvalitný materiál Vibrothan® kombinuje vysoké tlmenie vibrácií s dobrým pocitom na dotyk.
Tegera® 9182. Extra dlhá verzia s koženou manžetou.

Použitie:

Hrubá práca s vibračnými strojmi.

Norma:

Dodatočne certifikované podľa normy EN ISO 10819. Ochrana proti mechanickým vibráciám a nárazom.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.