Anti-vibrationshandske, par Tegera® 9182 10

Art-nr: 094332 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
32 styck i lager
  • Norm: Skydd mot vibrationer och stötar (EN ISO 10819)

Produktdetaljer

Tekniska data

Innehåll 6
EN 388 3111X
Hållarmaterial Getnarvskinn
Beläggningsvariant Ingen beläggning
användningsområde Allround; Heavy Duty
Längd 315 mm
Färg svart / gul
Handskstorlek 10
Norm Skydd mot vibrationer och stötar (EN ISO 10819)
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Förarhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094332 10
EAN/GTIN 7392626055933
Tillverkarens nummer 9182/10

Benämning

Utförande:

Vibrationsdämpande handske av getnarvskinn med vadderad handflata. Det högkvalitativa Vibrothan®-materialet kombinerar en hög vibrationsdämpning med bra fingertoppskänsla.
Tegera® 9182. Extra långt utförande med läderskaft.

Användningsdata:

Grövre arbeten med vibrerande maskiner.

Norm:

Dessutom certifierad enligt EN ISO 10819. Skydd mot mekaniska oscillationer och stötar.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.