{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | MASTER FIT | |
| Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Vlastnosť rukavíc | Bez DMF; zosilnenie v ohybe palca | |
| EN 388 | 4121X | |
| Podkladový materiál | Nylón | |
| Povrchová úprava | Nitril | |
| Variant Povrchovej úpravy | Plný povlak | |
| Rozsah použitia | Presnosť | |
| Farba | modrá / čierna | |
| Veľkosť rukavíc | 6 | |
| Technológia štrikovania | 18G | |
| Použitie | viacrazové | |
| Kategória ochrany | kategória II | |
| Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
| Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
| Číslo položky | 094308 6 | |
| EAN/GTIN | 4062406423292 | |
| Číslo výrobcu | 094308 6 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |