• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pár rukavic MASTER FIT OIL+, Velikost rukavice: 6

Artiklové číslo: 094308 6
Sleva
176,00 CZK
Cena za 1 pár
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    105,00 CZK 176,00 CZK / 1 pár
  • od 12 páry
    88,00 CZK 146,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
MASTER FIT
Označení výrobce
MASTER FIT OIL+
Obsah pár
1 paar
Verze, EN 388
EN388:2016
Odolnost proti oděru
4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test)
1
Odolnost proti dalšímu trhání
2
Odolnost proti prořezu
1
Odolnost proti řezu (TDM)
X
Ochrana před nárazy
Neurčeno
Materiál povlakování, Plný povlak
Nitril
Třída jakosti
Oeko-Tex® Standard 100
EN 388 Code
4121X
Barva
Modrá; Černá
Druh produktu
Rukavice
Velikost rukavic
6
Rozsah použití
Přesnost
Opakované použití
K opakovanému použití
Jednotka
Spárovat
Technologie pletení (jemnost)
18G
Norma
EN 388; EN ISO 21420
Nosný materiál
Nylon
Povlak
Plný povlak
s podšívkou
ne
Vlastnosti
Bez DMF; Uchopení mokrých předmětů; Uchopení předmětů od oleje; Zesílení v ohybu palce
Kategorie ochrany
II
Obsah
Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094308 6
EAN / GTIN 4062406423292
Číslo výrobce 094308 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Víceúčelové rukavice s technologií 18vláknového úpletu a dvojitým povlakem z nitrilu a pískovaného nitrilu. Strukturovaný povrch v oblasti dlaně a na prstech zajišťuje velmi dobré uchopení mastných dílů. Neobsahují DMF.
MASTER FIT OIL+. Plný nitrilový povlak sahá až k zápěstí. Díky tomu jsou rukavice obzvláště vhodné pro mokré a mastné pracovní prostředí.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Warning:

Stanovené použití
  • Optimální ochranný účinek jen při kompletním pokrytí chráněné oblasti.
  • U ochranných rukavic se zapínáním zkontrolujte, zda zapínání pevně drží.
  • Ochranné rukavice nesmí klouzat.
  • Volte vhodnou velikost rukavic.
  • Chrání ruce před mechanickým ohrožením, odřeninami, puchýři a jinými povrchovými poraněními.
  • Pro práci v zaolejovaných pracovních prostředích.

Nesprávné použití
  • Nechrání před chemickým, mikrobiologickým, termickým, elektrickým nebezpečím a nebezpečím pořezání.
  • Nepoužívejte v blízkosti rotujících strojních součástí.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.