Pár rukavíc MASTER FIT 7

Č. pol.: 094306 7
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
  • Minimálne množstvo objednávky 12 pár
  • Kroky objednávky: 12 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 504 kus/y s okamžitým dodaním
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnosť rukavíc: Bez DMF
  • Technológia štrikovania: 15G

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MASTER FIT
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Vlastnosť rukavíc Bez DMF
EN 388 4121X
Podkladový materiál Nylon / Spandex
Povrchová úprava Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť; Allround
Dĺžka 250 mm
Farba modrá / oranžová
Veľkosť rukavíc 7
Technológia štrikovania 15G
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094306 7
EAN/GTIN 4062406074883

Popis

Prevedenie:

Anatomicky tvarovaná viacúčelová rukavica s povrchovou úpravou z nitrilovej peny. Príjemný podkladový materiál s 15-vláknovou technológiou pletenia zo spandexu a nylonu pre mimoriadnu citlivosť pri dotyku. Vhodné na použitie v nielen suchých, ale aj v mierne olejových pracovných priestoroch. Bez obsahu DMF.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.
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
    Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka