Handske, par MASTER FIT 7

Article no.: 094306 7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
  • Minimum order quantity 12 par
  • Order steps: 12 par
on request
På lager
6 504 styck i lager
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: DMF-fri
  • Stickningsteknik: 15G

Produktinformasjon

Technical Data

Serie MASTER FIT
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Handskegenskap DMF-fri
EN 388 4121X
Hållarmaterial Nylon / Spandex
Beläggning Nitrilskum
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision; Allround
Längd 250 mm
Färg blå / orange
Handskstorlek 7
Stickningsteknik 15G
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094306 7
EAN / GTIN 4062406074883

Beskrivelse

Utförande:

Anatomiskt formad universalhandske med nitrilskumplastbeläggning. Behagligt bärarmaterial med 15 gauge- stickningsteknik av Spandex och nylon som ger mycket god kontaktkänsla. Lämplig både för torra arbetsmiljöer och för lätt oljiga eller nedsmorda områden. Fri från DMF.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
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
    Handskstorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen