Pár rukavíc s protišmykovými časťami 12

Č. pol.: 094301 12
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
  • Minimálne množstvo objednávky 12 pár
  • Kroky objednávky: 12 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
634 kus/y s okamžitým dodaním
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnosť rukavíc: Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov
  • Technológia štrikovania: 15G

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Obsah 12
Vlastnosť rukavíc Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov
EN 388 4131X
Podkladový materiál Lycra®, polyamid
Povrchová úprava water based PU/Nitril
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť; Allround
Dĺžka 255 mm
Farba čierna / sivá
Veľkosť rukavíc 12
Technológia štrikovania 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použitie viacrazové
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094301 12
EAN/GTIN 4062406572013

Popis

Prevedenie:

Priedušné montážne rukavice s inovatívnou nitrilovou PU povrchovou úpravou na vodnej báze pre najvyššie nároky na presnosť, pružnosť a cit pre dotyk v suchom a mierne mastnom pracovnom prostredí. Obzvlášť jemne štruktúrovaný povrch vďaka prepracovanému procesu povrchovej úpravy. Dlhá životnosť vďaka veľmi vysokej odolnosti voči oderu. Bez obsahu dimetylformamidu.
S ďalšími nitrilovými nopkami pre ešte lepšiu priľnavosť a dlhšiu životnosť.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.
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
    Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka