Handske, par med nabbar 12

Art-nr: 094301 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
  • Minsta orderkvantitet 12 par
  • Beställningssteg: 12 par
på begäran
I lager
190 styck i lager
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: DMF-fri; Allergikerhudvänlig
  • Stickningsteknik: 15G

Produktdetaljer

Tekniska data

Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Innehåll 12
Handskegenskap DMF-fri; Allergikerhudvänlig
EN 388 4131X
Hållarmaterial Lycra®, polyamid
Beläggning water based PU/nitril
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision; Allround
Längd 255 mm
Färg svart/grå
Handskstorlek 12
Stickningsteknik 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Användningsdata Flergångs
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094301 12
EAN/GTIN 4062406572013

Benämning

Utförande:

Andande monteringshandske med innovativ beläggning av vattenbaserat PU-nitrilgummi för de högsta kraven på precision, flexibilitet och taktil känsla i torra och något feta arbetsmiljöer. Särskilt fint texturerat yta tack vare högkvalitativ efterbehandlingsprocess. Lång livslängd tack vare mycket hög nötningshållfasthet. DMF-fri.
Med extra nitrilnoppor för ännu bättre grepp och längre livslängd.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
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
    Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen