{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Obsah | 12 | |
Vlastnosť rukavíc | Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov | |
EN 388 | 4131X | |
Podkladový materiál | Lycra®, polyamid | |
Povrchová úprava | water based PU/Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Allround | |
Dĺžka | 255 mm | |
Farba | čierna / sivá | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
Technológia štrikovania | 15G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094287 9 | |
EAN/GTIN | 4045197977533 |