Käsinepari nystyrät 9

Tuote nro.: 094287 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 12 pari
  • Tilausvaiheet: 12 pari
pyynnöstä
Varastossa
9 595 kappaletta varastossa
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle
  • Neulosteknologia: 15G

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö 12
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle
EN 388 4131X
Rungon materiaali Lycra®, polyamidi
Pinnoitus Vesipohjainen PU/nitriili
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Allround
Pituus 255 mm
Väri musta / harmaa
Käsineen koko 9
Neulosteknologia 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094287 9
EAN / GTIN 4045197977533

Kuvaus

Malli:

Käsineen lisänystyrät lisäävät otteen pitävyyttä.
Käsine vesipohjaisella PU-nitriilivaahtopinnoitteella mahdollistaa hyvän kosketustuntuman ja varman otteen kuivassa tai hieman kosteassa tai öljyisessä työympäristössä. Hyvä istuvuus ja sormituntuma polyamidi-lykra-kuitua sisältävän innovatiivisen neuleteknologian ansiosta. DMF-vapaa. Soveltuu erityisesti pienosien asennukseen, tavaroiden vastaanottoon ja lähettämiseen, huoltotöihin.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.
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
    Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin