Pár gumených rukavíc ESD bez povlaku 9

Č. pol.: 094221 9
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
  • Minimálne množstvo objednávky 12 pár
  • Kroky objednávky: 12 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 943 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: Vhodné pre dotykové displeje
  • Technológia štrikovania: 13G
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť rukavíc Vhodné pre dotykové displeje
Technológia štrikovania 13G
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Použitie viacrazové
EN 388 013XX
Podkladový materiál Polyester, karbón
Variant Povrchovej úpravy žiadna povrchová úprava
Rozsah použitia Presnosť
Farba svetlosivá
Veľkosť rukavíc 9
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Elektrikárske rukavice
Druh produktu Rukavice ESD

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094221 9
EAN/GTIN 4062406129972

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne citlivá rukavica na ochranu pred elektrostatickým výbojom (ESD). S dobrou pohyblivosťou prstov vďaka flexibilnému podkladovému materiálu. Mimoriadne vhodné na montáž elektronických komponentov a dosiek plošných spojov, ako aj na kabeláž a elektroinštaláciu.
Bez povrchovej úpravy pre vysokú priedušnosť a vynikajúcim pocitom pri dotyku.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.
Rukavice, ktoré chránia pred elektrostatickým výbojom, neizolujú ruky od elektrického napätia. Nie sú vhodné pre prácu na vedeniach pod napätím ani na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom, ale len na ochranu výrobku.
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
    Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka