ESD-handske, par obelagd 9

Art-nr: 094221 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
  • Minsta orderkvantitet 12 par
  • Beställningssteg: 12 par
på begäran
I lager
21 930 styck i lager
  • Handskegenskap: Lämplig för pekskärm
  • Stickningsteknik: 13G
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

Handskegenskap Lämplig för pekskärm
Stickningsteknik 13G
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Användningsdata Flergångs
EN 388 013XX
Hållarmaterial Polyester, karbon
Beläggningsvariant Ingen beläggning
användningsområde Precision
Färg ljusgrå
Handskstorlek 9
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Elektrikerhandskar
Produktslag ESD-handskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094221 9
EAN/GTIN 4062406129972

Benämning

Utförande:

Extra finkänslig handske för skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD). Med bra fingerrörlighet tack vare det flexibla bärarmaterialet. Lämpar sig särskilt för montering av elektronikkomponenter och kretskort samt för kabel- och ledningsdragning.
Obelagd, vilket ger hög andningsaktivitet och mycket god kontaktkänsla.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
Handskar som skyddar mot elektrostatisk urladdning isolerar inte händerna mot elektrisk spänning. Lämpar sig inte för arbeten på spänningsförande ledningar eller som skydd mot elektrisk stöt, utan bara för produktskydd.
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
    Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen