{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 12 | |
Nosilni material | Goveje usnje | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF | |
Različica prevleke | Brez prevleke | |
Masa | 180 g | |
Material | Goveje usnje | |
Velikost rokavic | 11 | |
Dolžina | 260 mm | |
Debelina | 1 | |
EN 388 | 3133X | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice iz govejega usnja | |
Področje uporabe | Heavy Duty | |
Barva | bela | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice iz cepljenega govejega usnja |
Številka izdelka | 094055 11 | |
EAN/GTIN | 4045197890405 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Delovne rokavice, par Goveje usnje 11
po ponudbi
Na zalogi
17.556 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
4,37 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.219 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
5,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | bela | Modra/bele |
Material | Goveje usnje | Goveje usnje |
Uporaba | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
Velikost rokavic | 11 | 11 |
Lastnosti rokavic | brez silikona ;Brez lateksa ;Brez DMF | brez silikona ;Brez lateksa ;Brez DMF |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice iz cepljenega govejega usnja | Delovne rokavice iz cepljenega govejega usnja |
Različica prevleke | Brez prevleke | Brez prevleke |