Poltopánky sivá/ružová uvex 1 ladies, S2 41

Č. pol.: 092723 41
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria uvex 1
Pohlavie dámske
Trieda ochrany S2
Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 41
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092723 41
EAN/GTIN 4031101558363
Číslo výrobcu 8562841

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne ľahká a flexibilná dámska bezpečnostná obuv uvex 1 s odpružením päty a prednej časti chodidla. 100 % bez kovov. Vhodné pre ľudí s alergiou na chróm.
  • Vrchný materiál z mikrovelúru.
  • Materiál podšívky zo sieťoviny Distance.
  • Prakticky bezšvové vyhotovenie, ktoré zabraňuje vzniku tlakových bodov.
  • Vyberateľná pohodlná vložka, antistatická.
  • Podošva z PU s vložkami TPU, sivo-ružovej farby.
  • Výbava ESD.

Bezpečnostná obuv s elastickými šnúrkami a rýchlym zapínaním.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Skladový tovar vo veľkostiach obuvi EU 36 – 41, je možné objednať veľkosti EU 35 – 43.
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka