Niske cipele, sive/ljubičaste uvex 1 ladies, S2, EU veličina cipela: 41

Artikl br.: 092723 41
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Razred zaštite: S2
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija uvex 1
Spol Žene
Razred zaštite S2
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 41
Boja siva/roza
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 092723 41
EAN / GTIN 4031101558363
Broj proizvođača 8562841
Proizvođač/odgovorna osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Posebno lagane i fleksibilne ženske zaštitne cipele uvex 1 s amortizacijom pete i prednjeg dijela stopala. 100% bez metala. Prikladne za osobe alergične na krom.
  • Gornji materijal od mikrovelura.
  • Materijal podstave Distance-Mesh.
  • Gotovo bešavna izvedba sprječava pritisak cipele na nogu.
  • Izmjenjivi uložak, antistatički.
  • PU vanjski potplat s TPU umetcima, sivo-ljubičast.
  • ESD oprema.

Zaštitne cipele s elastičnim vezicama i brzim vezanjem.

Standard:

EN ISO 20345:2022 + A1:2024: S2 FO SR

Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Uskladištena roba EU veličine cipela 36 – 41, mogućnost naručivanja robe u EU veličini cipela 35 – 43.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "uvex 1" Prikaži sve