{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | VARIO DYNAMICS® PRO | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | áno | |
| Farba | modrá; čierna | |
| Veľkosť EU | 38 | |
| Pohlavie | Unisex; pánske | |
| Norma | EN ISO 20345; vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191 | |
| Vrchný materiál | mikrovlákno | |
| Materiál podošvy | Termoplastický polyuretán (TPU) | |
| Odolnosť proti pošmyknutiu | Áno | |
| Ochranný kryt špičky | áno | |
| Materiál ochrannej hlavice špičky | Hliník | |
| Podošva odolná proti prepichnutiu | áno | |
| Materiál ochrany proti prieniku | Textil | |
| Uzavretá oblasť päty | Áno | |
| Odolnosť podošvy voči palivu | Áno | |
| Antistatické vlastnosti | Áno | |
| Absorpčná kapacita energie v oblasti päty | Áno | |
| Žiadne prenikanie vody po dobu min. 60 minút | Áno | |
| Vodotesnosť | Áno | |
| Profilovaná podrážka | Áno | |
| Trieda ochrany | S3 | |
| Zips | šnúrky | |
| Tlmenie v oblasti päty | nie | |
| Vlastnosť topánky | vhodné pre ortopedické vložky; podšité; odoberateľná podstielka; podrážka bez kovu | |
| Materiál vnútornej výplne | Textil; mikrovlákno | |
| Prevedenie stopky | vysoké | |
| Druh produktu | čižmy |
| Číslo položky | 092575 38 | |
| EAN/GTIN | 4044348520468 | |
| Číslo výrobcu | VD PRO 1800 SF NB 38 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |