Členkové topánky čierna/modrá VD PRO 1800 SF ESD, S3 NB, Veľkosť obuvi EÚ: 37

Č. pol.: 092575 37
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za 1 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria VARIO DYNAMICS® PRO
Ochranná zóna ESD (EPA) áno
Farba modrá; čierna
Veľkosť EU 37
Pohlavie Unisex; pánske
Norma EN ISO 20345; vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191
Vrchný materiál mikrovlákno
Materiál podošvy Termoplastický polyuretán (TPU)
Odolnosť proti pošmyknutiu Áno
Ochranný kryt špičky áno
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Podošva odolná proti prepichnutiu áno
Materiál ochrany proti prieniku Textil
Uzavretá oblasť päty Áno
Odolnosť podošvy voči palivu Áno
Antistatické vlastnosti Áno
Absorpčná kapacita energie v oblasti päty Áno
Žiadne prenikanie vody po dobu min. 60 minút Áno
Vodotesnosť Áno
Profilovaná podrážka Áno
Trieda ochrany S3
Zips šnúrky
Tlmenie v oblasti päty nie
Vlastnosť topánky vhodné pre ortopedické vložky; podšité; odoberateľná podstielka; podrážka bez kovu
Materiál vnútornej výplne Textil; mikrovlákno
Prevedenie stopky vysoké
Druh produktu čižmy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 092575 37
EAN/GTIN 4044348520451
Číslo výrobcu VD PRO 1800 SF NB 37
Výrobca/zodpovedná osoba Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv série VARIO DYNAMICS® PRO. Technológia VARIO Multiflex® pre nízku hmotnosť obuvi.
  • Vrchný materiál je vyrobený z veľmi ľahkého mikrovlákna.
  • Priedušná funkčná podšívka.
  • Podošva TPU Athletic ESD, svetlomodrá.
  • Pohodlná vložka do topánok ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).

Vysoké šnurovacie topánky v bezšvovom vyhotovení. Jazyk proti prachu. Vypchatý okraj.
Séria SF s textilnou ochranou proti prepichnutiu. Bez tlmenia v oblasti päty SECURA VARIO®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Široké vyhotovenie XB pod č. 092576.