{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniva | 93 % polyamid; 7 % elastan | |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 295 g/m2 | |
Štandard oblečenia | Oeko-Tex Standard 100 | |
Umyte | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | čierna | |
Veľkosť oblečenia DE | 25 | |
Štandard | EN 14404 | |
Typ výrobku | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091859 25 | |
EAN/GTIN | 7330509687543 | |
Číslo výrobcu | 198916449900D100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Nohavice do pása X1900 Remeslo, čierna, Konfekčná veľkosť DE: 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
169,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
66,20 €
26,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | čierna | čierna / červená |
Veľkosť oblečenia DE | 25 | 25 |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 295 g/m2 | 225 g/m2 |
Zloženie tkaniva | 93 % polyamid; 7 % elastan | 89 % nylón; 11 % elastan |
Umyte | 40 °C farebná bielizeň | 40 °C farebná bielizeň |
Typ výrobku | Pracovné nohavice | Pracovné nohavice |
Pohlavie | pánske | pánske |