{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Spol | moški | |
| Sestava tkanine | 93 % poliamida; 7 % elastana | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 295 g/m2 | |
| Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
| Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
| Barva | črna | |
| Konfekcijska velikost DE | 25 | |
| Standard | EN 14404 | |
| Vrsta izdelka | Delovne hlače |
| Številka izdelka | 091859 25 | |
| EAN/GTIN | 7330509687543 | |
| Številka proizvajalca | 198916449900D100 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |