{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 65 % polyester; 35 % bavlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 300 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Farba | sivá / čierna | |
Veľkosť ES | 46C | |
Konfekčná veľkosť DE | 25 | |
Veľkosť FR | 46C | |
Veľkosť IT | 46C | |
Norma | EN 14404 | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091838 25 | |
EAN/GTIN | 7330509594476 | |
Číslo výrobcu | 155618609499 D25 |