{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón | 35 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 65 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 60 °C | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Tipo de aplicación | Protección contra el frío | |
| Tamaño DE | 25 | |
| Tamaño FR | 46C | |
| Tamaño IT | 46C | |
| Tamaño ES | 46C | |
| Posición | Detrás; derecha; derecha | |
| Número bolsillos, derecha | 1 ud.; 1 ud. | |
| Número bolsillos, Detrás | 2 ud. | |
| Color | gris; negro | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliéster | |
| Densidad tejido | 300 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Tipo de producto | Pantalón | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí; sí | |
| Cierre | Cremallera | |
| Características | Zona de la rodilla reforzada | |
| Norma | EN 14404 |
| Número de artículo | 091838 25 | |
| EAN / GTIN | 7330509594476 | |
| Número del fabricante | 155618609499 D25 | |
| Fabricante/responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |