Dámska polokošeľa ESD CONDUCTEX® Cotton Knit S

Č. pol.: 091636 S
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zloženie tkaniny: 95 % bavlna; 5 % karbón
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 160
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CONDUCTEX®
Pohlavie dámske
Zloženie tkaniny 95 % bavlna; 5 % karbón
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 160 g/m2
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Farba striebristá sivá
Veľkosť Unisex S
Druh produktu Polokošeľa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091636 S
EAN/GTIN 4050274472221
Číslo výrobcu 08011 86013 001 50-S

Popis

Prevedenie:

Použitie: Výroba elektroniky. Na ochranu produktov pred elektrostatickým výbojom.
Povrchový odpor: 106 až 107 Ω.
ESD polokošeľa z pohodlného materiálu CONDUCTEX® Cotton Knit, pletené. Spoľahlivá schopnosť odvádzania a spracovanie vysokej kvality. Veľmi dobrý prispôsobivý tvar s vodivým golierom.
  • Náprsné vrecko so zapínaním na gombíky.
  • Vyšitý emblém ESD na ľavej hornej časti rukáva.

Dámska polokošeľa so zúženým strihom v páse.

Norma:

EN 61340-5-1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Formuláre

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekty

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Predajné akcie

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Veľkosť Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka