Polo dame ESD CONDUCTEX® Cotton Knit S

Réf.: 091636 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Composition du tissu: 95% coton; 5% carbone
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 160
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CONDUCTEX®
Sexe Dame
Composition du tissu 95% coton; 5% carbone
Grammage du matériau / densité du tissu 160 g/m2
Propriété électrostatique ZED/ESD
Couleur gris argenté
Taille unisexe ZA
Type de produit Polo

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091636 S
EAN / GTIN 4050274472221
Réf. fabricant 08011 86013 001 50-S

Description

Exécution:

Utilisation : Fabrication électronique. Pour protéger les produits contre les décharges électrostatiques.
Résistance de surface: 106 à 107 Ω.
Polo ESD en matière CONDUCTEX® Cotton Knit confortable, tricoté. Capacité antistatique fiable et finition de haute qualité. Excellente coupe avec col polo conducteur.
  • Poche poitrine avec fermeture à boutons.
  • Ecusson ESD sur le haut du bras gauche.

Polo dame avec coupe cintrée.

Norme:

EN 61340-5-1.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Taille Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier