{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Splash | |
| Pohlavie | pánske | |
| Zloženie tkaniny | 100 % bavlna | |
| Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 525 g/m2 | |
| Pranie | Vhodné na priemyselné pranie | |
| Odev podľa | DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou | |
| Označenie výrobcu | Pracovné nohavice do pása 2161 Splash Proban | |
| Farba | tmavoantracitová / sivá | |
| Konfekčná veľkosť DE | 54 | |
| Druh produktu | Ochranné zváračské nohavice |
| Číslo položky | 091504 54 | |
| EAN/GTIN | 4057121031723 | |
| Číslo výrobcu | 952161-537-54 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |