{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Zloženie tkaniny | 60 % modakryl; 38 % bavlna; 2 % špeciálne vlákno | |
| Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 220 g/m2 | |
| Odev podľa | DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou | |
| Farba | námornícka modrá | |
| Veľkosť Unisex | S | |
| Druh produktu | Ochranné tričko proti plameňom |
| Číslo položky | 091465 S | |
| EAN/GTIN | 4046181034782 | |
| Číslo výrobcu | 128115-154-S | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |