{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Sastav tkanine | 60 % modakril; 38% pamuk; 2% posebna vlakna | |
| Gramaža materijala / debljina tkanine | 220 g/m2 | |
| Odjeća prema | DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine. | |
| Boja | tamnomodra | |
| Veličina uniseks | S | |
| Vrsta proizvoda | Majica za zaštitu od plamena |
| Broj artikla | 091465 S | |
| EAN / GTIN | 4046181034782 | |
| Broj proizvođača | 128115-154-S | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |