{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | NORIT | |
Pohlavie | dámske | |
Zloženie tkaniny | 65 % polyester; 35 % bavlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 245 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100; UV štandard 801 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | bridlicová / čierna | |
Konfekčná veľkosť DE | 48 | |
Norma | EN 14404 | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091302 48 | |
EAN/GTIN | 4030913962122 | |
Číslo výrobcu | 6411048 |