Nastavovací rozměr pro vnější mikrometry 1250 mm

Č. pol.: 0898150
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0898150
EAN/GTIN 4029713234119
Číslo výrobcu 0898150

Popis

Prevedenie:

  • Tyč
  • Speciální ocel, stáří
  • Kalené měřicí plochy
  • Toleranční zóna js2
  • Tepelně izolovaná
  • Paralelní závitové měřicí plochy

Popis:

Nastavení míry pro vnější mikrometry 1250 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Rozsah měření (mm): 1250
  • Měření průměru povrchu: 10 mm