Einstellmaß für Bügelmessschrauben 1250 mm

Artikel-Nr.: 0898150
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0898150
EAN / GTIN 4029713234119
Herstellernummer 0898150

Beschreibung

Ausführung:

  • Stange
  • Spezialstahl, veraltet
  • Gehärtete Messflächen
  • Toleranzbereich js2
  • Thermisch isoliert
  • Parallel geläppte Messflächen

Beschreibung:

Einstellmass für Bügelmeßschrauben 1250 mm

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Messbereich (mm): 1250
  • Messflächendurchmesser: 10 mm