Nastavovací rozměr pro vnější mikrometry 475 mm

Č. pol.: 0898119
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0898119
EAN/GTIN 4029713225520
Číslo výrobcu 0898119
Číslo L L40510 2599

Popis

Prevedenie:

  • Tyč
  • Speciální ocel, stáří
  • Kalené měřicí plochy
  • Toleranční zóna js2
  • Tepelně izolovaná
  • Paralelní závitové měřicí plochy

Popis:

Nastavovací měřidlo pro vnější mikrometry, tyčové provedení. Vyrobeno ze speciální oceli. Měřicí plochy jsou kalené a rovinně rovnoběžné. S tepelnou ochranou rukou. Pole tolerance JS2. Průměr 10,0 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Rozsah měření (mm): 475
  • Měření průměru povrchu: 10 mm